ドンケル
安全長靴 W1000
水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現
用途
土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など
色
グレー
高さ(mm)
345・300・260(標準/3段階)
材質(甲被)
PVC
標準質量(g/片足)
1920(26cm)
標準質量(g)
1860(26.0cm/1足)
足幅
3E
材質(底部)
PVC
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※高さライン部分を切って使用できます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62737326
W1000N
23.5
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62737335
W1000N
24
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62737344
W1000N
24.5
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62737353
W1000N
25
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62737369
W1000N
25.5
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62737378
W1000N
26
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62737387
W1000N
26.5
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62737396
W1000N
27
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62737405
W1000N
28
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください