業務用ウェアラブルカメラ

業務用ウェアラブルカメラ - Xacti

防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。
独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや
傾きに影響されない安定した映像を提供します。

仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転付属品取扱説明書、保証書材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー消費電力(W)MAX:2.5出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠本体質量(g)約140(ケーブル込)レンズ185°広角レンズ電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92マイクロホン1(モノラル、無指向性)記録媒体外部接続機器(WindowsPC、Androidスマホ、タブレット等)、本体記録なし総画素数約1230万画素ズーム2倍/3倍/4倍(デジタル)解像度FullHD/HD/VGA外部出力端子USB2.0Type-Aケーブル直出し(1.5m)防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く)フォーマット形式動画:MotionJPEG、音声:PCM(mono)ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+50F値2.4手ブレ補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFFISO感度設定6400/12800最低被写体照度(Lux)0.75フレームレートFullHD/30p、10p、5p、HD/30p、10p、5p、VGA/30p、10p、5p画角水平90°/垂直58°(VGA時73°)イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)内容量1台
注意
※一部接続できない端末がございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62737843CX-WE100
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする