USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き

USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き - ラトックシステムUSB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き - ラトックシステムUSB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き - ラトックシステムUSB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き - ラトックシステムUSB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き - ラトックシステムUSB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き - ラトックシステムUSB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き - ラトックシステムUSB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き - ラトックシステム
(1件のレビュー)

有線LANで安定通信!USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き
高速・安定通信ができる有線LANアダプター
ギガビット対応の高速LAN搭載
USB3.2 Gen1(5Gbps)のUSBポートを3基搭載
ドライバーのインストール不要で簡単セットアップ

仕様Auto-Negotiation対応セット内容RS-UCLAN-H3本体、ユーザーズマニュアル/保証書対象パソコンUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac質量(g)約42(本体のみ)対応OSWindows 10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。適合機器マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど。電源電圧(V)DC+5(USBポートより供給)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×32×19(突起部含まず)、ケーブル長(約20cm)LED橙(LINK)点灯:リンク確立中。 緑(ACT)点灯/点滅:データ通信中適合コネクタUSB Type-C USB3.2 Gen1(5Gbps)伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)インターフェイスRJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、(USBハブ)USB3.2 Gen1 Type-Aポート×3供給電流(mA)最大900(全ポート合計)(※但し、パソコンの供給能力に依存します。 ※接続するUSB機器の消費電流が本製品の供給可能電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。)ジャンボフレーム対応、最大9KB ※出荷時状態では無効になっています。有効にする場合は設定変更をおこなってください。 ※macOSはジャンボフレームに対応していません。通信速度(理論値)5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbpsアクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62738446RS-UCLAN-H3
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: surfaceなどで使用します

surfaceにはLANの差し込み口がなく、アダプターが必須です。
他社より安価でしたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする