曜日別特売

防塵・防水台はかり SEシリーズ (セパレート型) 一般校正書類付

防塵・防水台はかり SEシリーズ (セパレート型) 一般校正書類付 - A&D防塵・防水台はかり SEシリーズ (セパレート型) 一般校正書類付 - A&D防塵・防水台はかり SEシリーズ (セパレート型) 一般校正書類付 - A&D防塵・防水台はかり SEシリーズ (セパレート型) 一般校正書類付 - A&D

一般校正証明書付き
全体に水をかけて洗える 計量台・表示部防塵・防水仕様 IP68:水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。
ポールなしのセパレート型
スケルトンフレーム構造(鉄):細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。
アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。
アルミ製ロードセル:アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ。

付属品取扱説明書、一般校正証明書材質計量皿:SUS430種類台はかり電源単一乾電池×6個(別売)ひょう量150kg最小表示0.02kg(0.05kg)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台部:300×380×118、表示部:250×195×223表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×380防塵防水性能IP68表示モードkg、個数RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg校正証明書一般校正内容量1台
注意
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62739006SE150KBM-JA-00A00 (一般校正書類付)
80,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする