曜日別特売

サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ

サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ - アズワンサーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ - アズワン

ワックスタイプの石油系天然ワックスは食品添加物に認定され、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。

保管環境冷蔵タイプワックス精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)ベース部:白色内容量1箱(20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
発色温度(℃)
発色色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627428991K70@2-2601-3770白→赤
1,800
1,790
1,969(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
627428561K40@2-2601-3140白→黒
1,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627428651K45@2-2601-3245白→赤
1,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627428741K55@2-2601-3455白→青
1,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627428831K65@2-2601-3665白→黒
1,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627429081K75@2-2601-3875白→茶
1,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627429171K105@2-2601-44105白→青
1,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする