アズワン
サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ
タイプ
化学変化
精度
±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)
保管環境
冷蔵
内容量
1箱(20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
発色温度(℃)
発色色調
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62742969
1KC220@
ベース部:茶褐色(ポリイミドフィルム使用)
2-2601-56
220
淡黄→黒
¥
2,450
¥
2,440
¥
2,684
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62742926
1KC130@
ベース部:白色
2-2601-47
130
白→黒
¥
2,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62742935
1KC140@
ベース部:白色
2-2601-48
140
白→黒
¥
2,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62742944
1KC200@
ベース部:茶褐色(ポリイミドフィルム使用)
2-2601-54
200
淡黄→黒
¥
2,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62742953
1KC210@
ベース部:茶褐色(ポリイミドフィルム使用)
2-2601-55
210
淡黄→黒
¥
2,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62742978
1KC230@
ベース部:茶褐色(ポリイミドフィルム使用)
2-2601-57
230
淡黄→黒
¥
2,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62742987
1KC240@
ベース部:茶褐色(ポリイミドフィルム使用)
2-2601-58
240
淡黄→黒
¥
2,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000