サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズ

サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズ - アズワンサーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズ - アズワン

設定温度に達した履歴を残します。
食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。

ベース部:白色タイプワックス精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)保管環境冷蔵内容量1箱(20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
発色温度(℃)
発色色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627429963I45@2-2604-6245・55・65白→赤・青・黒
3,000
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627430053I50@2-2604-6350・60・70白→茶・緑・赤
3,000
2,990
3,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627430143I55@2-2604-6455・65・75白→青・黒・茶
3,000
2,990
3,289(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627430233I60@2-2604-6560・70・80白→緑・赤・青
3,000
2,990
3,289(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627430393I75@2-2604-6875・85・95白→茶・緑・赤
3,000
2,990
3,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627430483I80@2-2604-6980・90・100白→青・黒・茶
3,000
2,990
3,289(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627430573I85@2-2604-7085・95・105白→緑・赤・青
3,000
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627430663I90@2-2604-7190・100・110白→黒・茶・緑
3,000
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627430753I95@2-2604-7295・105・115白→赤・青・黒
3,000
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする