サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3ICシリーズ

サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3ICシリーズ - アズワンサーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3ICシリーズ - アズワン

設定温度に達した履歴を残します。
食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。

タイプ化学変化精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)保管環境冷蔵内容量1箱(20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
発色温度(℃)
発色色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627430843IC100@ベース部:白色2-2604-73100・110・120白→えんじ・濃あい・青
3,750
3,740
4,114(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627430933IC105@ベース部:白色2-2604-74105・115・125白→緑・赤橙・黒
3,750
3,740
4,114(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627431093IC120@ベース部:白色2-2604-76120・130・140白→青・黒・黒
3,750
3,740
4,114(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627431183IC170@ベース部:茶褐色(ポリイミドフィルム使用)2-2604-81170・180・190淡黄→黒
3,750
3,740
4,114(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627431273IC180@ベース部:茶褐色(ポリイミドフィルム使用)2-2604-82180・190・200淡黄→黒
3,750
3,740
4,114(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627431363IC190@ベース部:茶褐色(ポリイミドフィルム使用)2-2604-83190・200・210淡黄→黒
3,750
3,740
4,114(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627431453IC220@ベース部:茶褐色(ポリイミドフィルム使用)2-2604-86220・230・240淡黄→黒
3,750
3,740
4,114(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627431543IC230@ベース部:茶褐色(ポリイミドフィルム使用)2-2604-87230・240・250淡黄→黒
3,750
3,740
4,114(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627431633IC240@ベース部:茶褐色(ポリイミドフィルム使用)2-2604-88240・250・260淡黄→黒
3,750
3,740
4,114(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627431793IC250@ベース部:茶褐色(ポリイミドフィルム使用)2-2604-89250・260・270淡黄→黒
3,750
3,740
4,114(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
627431883IC260@ベース部:茶褐色(ポリイミドフィルム使用)2-2604-90260・270・280淡黄→黒
3,750
3,740
4,114(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする