金沢車輌
スチール台車 大型 両ハンドル2段 NHTシリーズ
スチールの頑丈さ!
台車長手側にハンドルがついているので長尺物等の運搬に最適です
ハンドルはより強度の強い固定式。また塗装は錆にも強い粉体塗装仕上
安心・安全・高品質の純日本製です
材質
デッキ:スチール(粉体塗装)、ハンドル:スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
910×610×880
高さ(mm)
880
段数
2
耐荷重(kg)
300
キャスター種類
固定2輪、自在2輪:130Φ
自重(kg)
23
アズワン品番
62-1619-76
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62743206
NHT-310
¥
34,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000