ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ

ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ - ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ - ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ - ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ - ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ - ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ - ハタヤリミテッド

ハタヤ除菌照明シリーズのロングライトスタンド4灯タイプです。
照明を点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」ができます。
25W直管型CCFL蛍光ランプを4本内蔵しています。
スタンドベース部は折りたたみ式で商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納も可能です。
コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能。(8灯)
Φ75自在キャスター付。(2輪のみブレーキ付)
漏電遮断器付。

用途内装工事、造船所、イベント会場、食品加工場、魚市場、スポーツ施設、畜舎、バックヤードなど全光束(Lm)7200電源タイプ電源コード式電球の種類蛍光ランプ使用場所屋内定格消費電力(W)100質量(kg)16(ケーブル除く)定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P・15A・125V接地付定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)10照明装置25W直管形除菌ランプ×4芯数3芯電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0(接地付)(引掛けコネクター付)内容量1台
注意
※全光束は1本あたり1800Lmです。
※上記製品には2P/2P接地付兼用フキュートビプラグが付いています。
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
※連結点灯時、コンセントを使用する場合は当機の照明も含めて合計1500W以下でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
電線長さ(m)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62739584DLLX-100K720010100
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方1¥3,600/税込¥3,960
離島1お送りできません

商品説明動画

HATAYA「ハタヤ除菌照明シリーズ」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする