曜日別特売

プリズム反射スリム看板

プリズム反射スリム看板 - ブラスト興業プリズム反射スリム看板 - ブラスト興業プリズム反射スリム看板 - ブラスト興業プリズム反射スリム看板 - ブラスト興業プリズム反射スリム看板 - ブラスト興業プリズム反射スリム看板 - ブラスト興業プリズム反射スリム看板 - ブラスト興業プリズム反射スリム看板 - ブラスト興業

幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。

用途規制看板 幅狭地幅(mm)約280厚さ(mm)50材質(本体)スチール縦(mm)約1400表面プリズム反射シート内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全23種類を絞り込む
文字内容
23種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62740503HA-1OP2W段差あり
9,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740519HA-2OP2W徐行
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740528HA-4OP2W片側交互通行
9,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740537HA-5OP2W通行止
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740546HA-6OP2W工事中
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740555HA-7OP2W信号機あり
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740564HA-10OP2W停止位置
9,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740573HA-11OP2W工事中 お願い
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740589HA-12OP2W車両通行止
9,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740598HA-18OP2W工事用車両出入口
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740607HA-19OP2W立入禁止
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740616HA-24OP2W工事区間始まり
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740625HA-25OP2W工事区間終わり
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740634HA-28OP2W歩行者通路
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740643HA-30OP2Wまわり道
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740659HA-33OP2W車線減少
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740668HA-38OP2W通り抜け出来ません
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740677HA-40OP2W-5050M先 工事中
9,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740686HA-40OP2W-100100M先 工事中
9,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740695HA-40OP2W-200200M先 工事中
9,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740704HA-41OP2Wご協力ありがとうございました
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740713HA-64OP2W右によって下さい
9,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740729HA-65OP2W左によって下さい
9,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする