ブラスト興業
立て看板 白無地
こんなお得な商品も!
立て看板 工事用 無地
モノタロウ
¥
4,898
税込
¥
5,388
(8)
多目的看板
用途
板面に油性ペン、又はステッカー・シール等を貼り付け、オリジナルの看板の制作等に
奥行(mm)
約50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※側面に傷がある場合がございます。ご了承ください
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62742628
W-1W
1台
約1400
約550
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742637
W-1W-2
1セット(2台)
約1400
約550
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742646
W-2W
1台
約1400
約1100
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742655
W-2W-2
1セット(2台)
約1400
約1100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742664
W-3W
1台
約900
約800
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742673
W-3W-2
1セット(2台)
約900
約800
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742689
W-4W
1台
約1200
約800
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742698
W-4W-2
1セット(2台)
約1200
約800
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742707
W-5W
1台
約1830
約915
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742716
W-5W-2
1セット(2台)
約1830
約915
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742725
W-6W
1台
約1870
約1100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742734
W-6W-2
1セット(2台)
約1870
約1100
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742743
W-7W
1台
約1400
約280
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742759
W-7W-2
1セット(2台)
約1400
約280
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742768
W-RAW
1台
約1400
約550
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742777
W-RAW-2
1セット(2台)
約1400
約550
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742786
W-BAW
1台
約1400
約550
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62742795
W-BAW-2
1セット(2台)
約1400
約550
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。