曜日別特売

HP純正(Q1397A)スタンダード普通紙

HP純正(Q1397A)スタンダード普通紙 - HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q1397A)スタンダード普通紙 - HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q1397A)スタンダード普通紙 - HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q1397A)スタンダード普通紙 - HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q1397A)スタンダード普通紙 - HP(日本ヒューレット・パッカード)

経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。

用途モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。材質木質繊維サイズA0枚数約37枚寸法(幅Wmm×長さLm)914×45白色度(%)160輝度1.1坪量(g/m2)80紙厚(μm)106光沢つや消し適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)91内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627443961266038007
8,840
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする