HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP純正(C3868A)モノクロ&カラートレーシングペーパー
カラー、モノクロ対応のトレーニングペーパー
用途
青焼き、第2原図(ジアゾ)、トレース(透写)等
材質
木質繊維
寸法(幅Wmm×長さLm)
914×45.7
紙厚(mm)
0.076
坪量(g/m
2
)
90
紙厚(μm)
76
光沢
つや消し
適合プリンタ
カラープリンタ
不透明度(%)
25
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62744466
1266038043
¥
20,340
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300