HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP純正(Q6574A)スタンダード速乾性光沢フォト
経済性に優れた速乾タイプの光沢用紙。
他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途
グラフィック、ディスプレイ、カラープレゼンテーション等。
材質
木質繊維とポリエチレン
サイズ
A1
枚数
約35枚
寸法(幅Wmm×長さLm)
610×30
白色度(%)
99
輝度
最低92%
紙厚(mm)
0.188
坪量(g/m
2
)
200
紙厚(μm)
188
耐水性
HP 83 UVインクの使用による耐水性。プリンターと印刷条件によって性能が異なります。
光沢
最低27(20度の光沢)
適合プリンタ
カラープリンタ
不透明度(%)
最低94.5以上
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62744536
1266038024
¥
25,420
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300