HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP純正(Q7993A)プレミアム速乾性光沢フォト
高い品質の光沢用紙。
用途
インパクトの強いグラフィック、ポスター、プレゼンテーション等。
材質
木質繊維とポリエチレン
サイズ
A0
枚数
約24枚
寸法(幅Wmm×長さLm)
914×30.4
白色度(%)
105
輝度
92
紙厚(mm)
0.26
坪量(g/m
2
)
260
紙厚(μm)
260
耐水性
純正HP 772、HP 91、HP 70フォトインク、HP 771ビビッドフォトインク、HP 83 UVインクの使用による中程度の耐水性。プリンターと印刷条件によって性能が異なります。
光沢
最低32%
適合プリンタ
カラープリンタ
不透明度(%)
97
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62744606
1266038036
¥
68,510
¥
68,490
¥
75,339
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300