用途インパクトの強いグラフィック、ポスター、プレゼンテーション等。材質木質繊維とポリエチレンサイズB0枚数約20枚寸法(幅Wmm×長さLm)1067×30.4白色度(%)104輝度最低92%紙厚(mm)0.26坪量(g/m2)260紙厚(μm)260耐水性純正HP 772、HP 91、HP 70フォトインク、HP 771ビビッドフォトインク、HP 83 UVインクの使用による中程度の耐水性。プリンターと印刷条件によって性能が異なります。光沢最低61%適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)97内容量1本