曜日別特売

ほかほか防寒裏起毛 すべり止め軍手 10双組

ほかほか防寒裏起毛 すべり止め軍手 10双組 - 天牛(富士手袋工業)
(3件のレビュー)

冬場に暖かい、内側が裏起毛になっているすべり止め付き軍手です。

用途冬場の一般作業に。サイズフリー入数(双)10機能防寒全長(cm)23.5糸本数(本)2中指長(cm)8材質(すべり止め)塩化ビニール材質(手袋)エステル・綿・その他手のひらまわり(cm)20ゲージ数7内容量1セット(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627448345302
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62744834
2022-12-20
用途: 倉庫内作業

ほかほか防寒裏起毛で期待し購入。軍手に比べ肌さわり良いが、期待以上のホカホカは無い。外気温10度~8度のなかでほかほかですか?というとそうではない。指先が冷たくなる。手全体が冷たくはならないので多少は良い。ちなみにスクーターに風受けにくいグローブ型でも使ってみたが、風受けにくいので期待したが結果は同じ。

対象商品 : 62744834
2021-11-28
用途: バイク通勤時

他社と比べ値段の安さで購入しました。コスパ良し。
ほとんどに2~3cmのほつれ糸がありハサミで切れば問題ないが面倒。
ボツボツの色は明らかに黄色では無くオレンジ色だが使用には問題ない。
気になる人もいると思うのでせめて写真位(色)は直した方がいいかもしれません。

対象商品 : 62744834
2022-01-12
用途: アルバイト」先の作業時

他の軍手より裏毛があるので温かく快適です。又無くなったら追加で注文する予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする