曜日別特売

ほかほか防寒裏起毛軍手 10双組

ほかほか防寒裏起毛軍手 10双組 - 天牛(富士手袋工業)ほかほか防寒裏起毛軍手 10双組 - 天牛(富士手袋工業)ほかほか防寒裏起毛軍手 10双組 - 天牛(富士手袋工業)

冬場に暖かい、内側が裏起毛になっている軍手です。

用途冬場の一般作業に。材質エステル・綿・その他サイズフリー入数(双)10機能防寒全長(cm)22.5糸本数(本)2中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19ゲージ数7内容量1セット(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627448435300
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする