曜日別特売

乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ

乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ - 工進乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ - 工進乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ - 工進乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ - 工進乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ - 工進乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ - 工進乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ - 工進乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ - 工進
(31件のレビュー)

取り外し不要のポリタンク直付けタイプの乾電池式灯油ポンプ手間なし、汚れ無し、臭いなしで簡単・清潔・便利に!お知らせブザー、手元スイッチ付き、固定マグネット付き等用途にあったものをお選びください

用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 灯油専用 乾電池は別売です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用液
タイプ
最大吐出量(L/min)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00373111EPF-803B1個-自動停止・お知らせブザー8ポリアセタール、ポリエチレン、ポリプロピレン-
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
00373120EPF-803ML1個-自動停止・固定マグネット8--
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
00373129EPF-8031個-自動停止8ポリアセタール、ポリエチレン、ポリプロピレン-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88955153EP-304FM1本灯油自動停止8ポリプロピレン(PP)0.45
オープン
取扱い終了
代替品有
43327937EP-304F1本--8-0.43
オープン
取扱い終了
代替品有
62745638EP-303F1本灯油自動停止8ポリプロピレン(PP)0.44
オープン
取扱い終了
10442485EP-503F1本灯油自動停止・手元スイッチ8ポリプロピレン(PP)0.53
オープン
取扱い終了
38621676EP-503FB1本灯油自動停止・手元スイッチ・お知らせブザー8ポリプロピレン(PP)0.54
オープン
取扱い終了
15021434EP-504FB1本灯油手元スイッチ・お知らせブザー付き・ロータンク対応・自動停止8-0.45
オープン
取扱い終了
43327946EP-504F1本--8-0.54
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN_灯油ポンプ固定式 使い方動画
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88955153EP-304FM00373120EPF-803MLEP-304FM 乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ 工進 00373120乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ工進1個
1,898
税込2,088
廃番後継品
43327937EP-304F00373129EPF-803EP-304F 乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ 工進 00373129乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ工進1個
1,798
税込1,978
廃番後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 灯油の詰め替え
飲食業

色合いがベージュという
おとなしめの色だったことにまず惹かれました
磁石付きというのが商品ページでは、どういうことなのか
わかりませんでしたが、100円高くなるだけなので
それにしてみましたが、タンクの口にポンプのホースの先の
センサー側がピタッとくっつくようになってます
でもタンクの口より大きい丸がついてれば磁石じゃなくても
のっかるので大丈夫だなと思いました。
ホースの先をひっかけられるものが
(タンクの蓋部分にひっかける、他の商品もおなじような仕様のもの)
以前(別メーカー)折れてしまったのですが
この商品もちょっとペラっとした薄いプラなので
蓋をしめるとき一緒に回して何かにひっかけて折れてしまわないように
注意して使おうと思います。
それ以外はとても使いやすいと思います。

2025-12-04
用途: 灯油の給油
教育・研究機関

今まで使っていた工進の給油ポンプが動作しなくなった(電池ボックス内の接点に使用していた金属が屋外での使用などの経年劣化の為、腐食して折れてしまった)ので、別機種の本商品を購入しました。ブザー付きを今回も購入しました。マグネット付きを購入したことは無いのですが、ブザーとマグネットを同時に使える仕様は余りメリットが無いのでしょうか。あれば、買いたいと思います。

2026-01-15
用途: 灯油暖房器具への給油
製造業

タンクにマグネットで固定するのがとても便利です。
給油後のノズル先を収納する方法をもう少し工夫してもらえると
完璧な商品になると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00373120
2026-01-19
用途: 灯油の給油
その他業種

マグネットの取り付け位置が低いため、自動停止したら少し灯油が溢れた。もう少しノズルの差し込みを長く差し込めるように、あと2cm程度上に取り付けるように改良されたい。クリップ式より安定性は良いので★3個。

対象商品 : 00373111
2025-12-17
用途: 普段使い
サービス業

自動停止なので子供が自分で給油をしてくれる様になりました

対象商品 : 43327937
2025-04-09
用途: 灯油をいれる

これまで手動ポンプだったので、自動なのでかなり楽です。ポリタンクに固定できるので抜き差しするときに灯油がたれることもなく満足です。

2025-05-10
用途: ストーブ補充用

毎回の抜き差しが不要で便利。壊れたらまた同じものを買おうと思う。

2024-12-04
用途: ファンヒーターのタンク灯油補充
製造業

5,6年前の同じメーカーの同型式が故障して、
もっと安価なのを考えたのですが、
電池が単3なので、本品を購入しました。
比較して、ポンプの能力がUPしており、
満タン到達時間が速く、寒い給油所から離れられ
うれしいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする