ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
工進
スタンダード発電機 2.0・2.3KVA
工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。
用途
屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)
(交流)100 (直流)12
燃料タンク容量(L)
12.6
エンジンオイル容量(mL)
500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
プラグ
F6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615×445×457
タンク容量(L)
12.6
エンジンタイプ
空冷4サイクル 工進K210(212CC)
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
オイル量(L)
0.5
点火プラグ
F6RTC(TORCH)
本体質量(kg)
42
内容量
1台
取扱説明書:
(13.9MB)
注意
※エンジンオイル、ガソリンは付属していません。
※精密機器のご使用は出来ません。インバータータイプをお求めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続運転時間(h)
交流定格出力(kVA)
コンセント
定格周波数(Hz)
騒音値(dB)
コンセント出力
最大出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62745656
GV-2000
約8.4~17.7(定格負荷~1/4負荷時)
2
AC:合計23Aまで(2個) DC:8.3Aまで(シガーソケット)
50
69.1~66.5
合計20Aまで
2.0KVA
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62745665
GV-2300
約7~13.2(定格負荷~1/4負荷時)
2.3
AC:合計20Aまで(2個) DC:8.3Aまで(シガーソケット)
60
70.3~68.9
合計23Aまで
2.3KVA
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
KOSHIN スタンダード発電機GV-2300 使い方動画
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
エンジン工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
DAYGENE2700e
DAYTONA(デイトナ)
税込
¥
186,780
¥
169,800
バスケットへ
DAYGENE3600e
DAYTONA(デイトナ)
税込
¥
252,780
¥
229,800
バスケットへ
ハンドトロウェル
友定建機
税込
¥
516,780
~
¥
469,800
~
マグネト・リコイルスタータ部品エンジンブロワEBV262S
新ダイワ
税込
¥
1,099
¥
999
バスケットへ
クラッチ・アームカバー部品 エンジンカッター ECLD7412S
新ダイワ
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
エンジン工具
発電機
ガソリン発電機
スタンダード発電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります
スタンダード発電機
インバーター発電機
シェアする
マイページ