曜日別特売

インバーター発電機 2.9KVA

インバーター発電機 2.9KVA - 工進インバーター発電機 2.9KVA - 工進インバーター発電機 2.9KVA - 工進インバーター発電機 2.9KVA - 工進インバーター発電機 2.9KVA - 工進インバーター発電機 2.9KVA - 工進インバーター発電機 2.9KVA - 工進インバーター発電機 2.9KVA - 工進
(1件のレビュー)

低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB)
頑丈なフレーム構造を採用。
キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。

用途屋外での電源供給が必要な時に定格電圧(V)(交流)100 (直流)12タンク容量(L)9.8定格周波数(Hz)50・60切替本体質量(kg)44使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)67~61コンセント出力合計29Aまで燃料タンク容量(L)9.8プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)2.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC)エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)オイル量(L)0.55内容量1台
取扱説明書:(15.3MB)
注意
※エンジンオイル、ガソリンは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62745717GV-29i
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN インバーター発電機 GV-29i 使い方ムービー
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN インバーター発電機 GVシリーズ フルver
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62745717
2022-04-29
用途: 溶接幾に使おうと思います
その他業種

まだ決めていませんが今度買って電源のない所で使ってみようと考えているところです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする