曜日別特売

充電式洗浄機 18V スマートシリーズ

充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ - 工進充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ - 工進充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ - 工進充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ - 工進充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ - 工進充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ - 工進充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ - 工進充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ - 工進
(6件のレビュー)

コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機
コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属
水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。

用途電源が無い場所で洗浄したい時にバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約60最大圧力(MPa)2.2最大吐出水量(L/min)2給水方式水道直結/自吸 50℃以下電圧(V)DC18運転時間(分)扇状約13、回転約14付属品18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器Ⅱ、フィルター付きカップリング(本体側)、吸水ホース(6m)、カップリング(吸水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン騒音値(dB)74質量(kg)1.9(バッテリー含む)型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリーアズワン品番64-9482-16内容量1台
取扱説明書:(3.1MB)
注意
※工進スマートシリーズ18V2.0Ah、2.5Ahバッテリーがご使用いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62745884SJC-1820
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN 充電式洗浄機ガンタイプ【SJC-1820】
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62745884
2023-12-24
用途: 外壁、玄関回りなどの掃除、洗車
不動産業

軽くて扱い易いです。ものすごく水流が強いわけではないものの、特殊な掃除以外であれば
十分です。

3が参考にしています
対象商品 : 62745884
2024-04-01
用途: 水道・電源のない場所での簡易な清掃に

購入を検討されている方へ;特に(1)充電式にするか、(2)家庭用電源・水道直結式にするか、(3)或いは本格的なエンジン式にするか。(1)は勢いは期待しないでください。私は墓掃除に使いました。強すぎずちょうどいいです。従来ブラシで掃除していましたがお地蔵さんもきれいになりました。文字部分は多少剥がれますが後日に水溶性ペイントで塗り直します。水は20Lポリ缶(別売)で足ります。ホースは固いので柔らかいホースに取り換えようと思っています。(2)も持っていますが、ブロック塀などを掃除するには(1)より勢いがあります。電工ドラム(漏電ブレーカー付き)2~3本と園芸用ホース延長で(1)に比べて高価にはなります。(3)は主に業務用ですから一般家庭では必要ないでしょう。但し入槽作業では槽内に持ち込むと一酸化炭素中毒になるので絶対にやらないでください。以上。

3が参考にしています
対象商品 : 62745884
2023-01-23
用途: 食品工場のグレーチング洗浄
あきたセントラルキッチン医療・福祉・介護関連業

充分汚れも落ちるしポータブルで使いやすい。水圧もグレーチング洗浄にはちょうど良い。

2が参考にしています
対象商品 : 62745884
2023-11-08
用途: インターロッキングの汚れを洗浄する
株式会社ナカガワ建設業・工事業

水圧が弱い。バッテリーがもっと長く使用出来ればいいと思う。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 62745884
2022-02-07
用途: 洗車・コンクリートの汚れ落とし等

水道栓や電源を繋ぐことなく、容易に作業が出来、排出水圧も高く満足しております(#^.^#)

5が参考にしています
対象商品 : 62745884
2022-02-11
用途: 車、農業用機械類、風呂場、ブロック塀等の洗浄

音が静かであり噴出圧も良く軽いので疲れにくく満足しております(#^.^#)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1が参考にしています
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする