HIDISC
スライド式USB
産業用でも使用されるフラッシュ用技術を採用
通常のUSBメモリより繰り返しの書き込みに強く、安心して長く利用できる長寿命USBメモリです
書き換え回数がMLC/3D TLCの約10倍
pSLC技術採用
タイプ
長寿命USB(pSLC)
電源
USBバスパワー
キャップタイプ
スライド式
対応OS
Win8.1/10 Mac10.11以降
動作湿度(%)
20~90
動作温度範囲(℃)
0~70
読込速度
240MB/s
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メモリー容量
書込速度(MB/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62745437
HDUF127S4GPS3
4GB
70
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
62745455
HDUF127S16GPS3
16GB
120
¥
3,482
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
62745446
HDUF127S8GPS3
8GB
70
¥
3,073
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください