曜日別特売

ワイヤレス充電器

ワイヤレス充電器 - HIDISCワイヤレス充電器 - HIDISCワイヤレス充電器 - HIDISCワイヤレス充電器 - HIDISCワイヤレス充電器 - HIDISCワイヤレス充電器 - HIDISCワイヤレス充電器 - HIDISCワイヤレス充電器 - HIDISC

置くだけで充電が可能なワイヤレス充電器

セット内容本体、microUSBケーブル(約100cm) 、取扱説明書兼保証書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×92×92入力電圧(V)DC5充電電圧(V)DC5充電電流(A)1・5W入力電流(A)2無線距離(m)4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62745595HD-WCP5BKブラック
1,120
899
989(税込)
当日出荷
62745604HD-WCP5WHホワイト
1,120
899
989(税込)
当日出荷
62745613HD-WCP5RDレッド
1,120
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

置くだけ急速充電器?HIDISC?ワイヤレス充電器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする