テクノフレックス
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SUS304 S225
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質
SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)
1以上(条件により異なります)
接続方式
ねじ込み
最高使用温度(℃)
450
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
144
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62755596
S225-10A×1000L
1000
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
62755605
S225-10A×1100L
1100
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
62755614
S225-10A×1200L
1200
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
62755623
S225-10A×1300L
1300
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
62755639
S225-10A×1400L
1400
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
62755648
S225-10A×1500L
1500
10
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
62755657
S225-10A×1600L
1600
10
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
62755666
S225-10A×1700L
1700
10
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
62755675
S225-10A×1800L
1800
10
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
62755684
S225-10A×1900L
1900
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
62755693
S225-10A×2000L
2000
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
62755709
S225-10A×300L
300
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62755718
S225-10A×400L
400
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62755727
S225-10A×500L
500
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62755736
S225-10A×600L
600
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62755745
S225-10A×700L
700
10
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
62755754
S225-10A×800L
800
10
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
62755763
S225-10A×900L
900
10
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
62755779
S225-15A×1000L
1000
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62755788
S225-15A×1100L
1100
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62755797
S225-15A×1200L
1200
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62755806
S225-15A×1300L
1300
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62755815
S225-15A×1400L
1400
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62755824
S225-15A×1500L
1500
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62755833
S225-15A×1600L
1600
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62755849
S225-15A×1700L
1700
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62755858
S225-15A×1800L
1800
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62755867
S225-15A×1900L
1900
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62755876
S225-15A×2000L
2000
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
62755885
S225-15A×300L
300
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
62755894
S225-15A×400L
400
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
62755903
S225-15A×500L
500
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
62755919
S225-15A×600L
600
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
62755928
S225-15A×700L
700
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
62755937
S225-15A×800L
800
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62755946
S225-15A×900L
900
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62755955
S225-20A×1000L
1000
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
62755964
S225-20A×1100L
1100
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
62755973
S225-20A×1200L
1200
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
62755989
S225-20A×1300L
1300
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
62755998
S225-20A×1400L
1400
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
62756007
S225-20A×1500L
1500
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
62756016
S225-20A×1600L
1600
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
62756025
S225-20A×1700L
1700
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
62756034
S225-20A×1800L
1800
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
62756043
S225-20A×1900L
1900
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
62756059
S225-20A×2000L
2000
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
62756068
S225-20A×300L
300
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62756077
S225-20A×400L
400
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
62756086
S225-20A×500L
500
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ