曜日別特売

カジリトール

カジリトール - 池田金属工業
(1件のレビュー)

ステンレスねじの焼き付き・カジリにシューッと!ひと吹きで取り外し。
切断・ねじ切り要らずで簡単にカジリを解決!

用途
本製品をカジリついた部分にシューッと吹きかけます。
少し時間を置いて、ねじを回すと外すことが出来ます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性内容量1本(400mL)
注意
※液体が付着した部分にはバーツクリーナー又は溶剤系のイソヘキサンやエタノールで拭き取って下さい。
※焼き付き・カジリの状態によっては外せない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6275999763-XX
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

焼き付いたネジを外すスプレー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-11
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

メンテナンス時にねじが焼き付くことがあり、その都度時間が取られていたので試しに購入。半信半疑でしたが簡単に外れて驚きました。吹きかけるだけだったので、かじったねじの対処時間が大幅に削減できました。焼き付きの頻度は多くはないですが、常備しておきます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする