富士倉
120W防水ソーラーパネル
水濡れにも安心の屋外用タイプ!ポータブル電源BA-3000用ソーラーパネルです。
用途
BA-3000のソーラー充電に。
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合機種
質量(kg)
出力
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65059586
BA-SP120BS
MC4/DC7909変換ケーブル2m・収納バッグ
B-500、B-1000、BA-2000
6.4
DC20.5V/6.35A/130W
収納時:595×635×50、使用時:1193×635×25
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
62757337
BA-SP120BS
MC4コネクターDC PIN変換ケーブル2m(装着済)
BA-3000
6.3
DC18~21.6V/6A/120W
収納時:515×715×50、使用時:1030×715×25
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください