勝星産業
フィットライナー青
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途
梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等
色(すべり止め)
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62757346
BL-20
L
23
8
8.5
ナイロン
ブルー
ポリウレタン
13
1
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
62757355
BL-20
M
21.5
7.5
8.5
ナイロン
ブルー
ポリウレタン
13
1
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
62757364
BL-20
S
20
7
8
ナイロン
ブルー
ポリウレタン
13
1
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください