勝星産業
ナイロンフィット白10双組
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ
用途
精密機械、品質検査、下履き用途等
材質
ナイロン
色
ホワイト
入数(双)
10
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(10双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62757373
T-282
L
23
7.5
9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62757389
T-282
M
21.5
7
8.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62757398
T-282
S
19
7
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62757407
T-282
SS
17.5
6.5
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください