曜日別特売

フィットグラブ青 3双組

フィットグラブ青 3双組 - 勝星産業フィットグラブ青 3双組 - 勝星産業フィットグラブ青 3双組 - 勝星産業フィットグラブ青 3双組 - 勝星産業フィットグラブ青 3双組 - 勝星産業フィットグラブ青 3双組 - 勝星産業

摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減

用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等コーティング手の平コート色(すべり止め)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(3双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62757416BL-200L248.59ポリエステルブルーポリウレタン13通気性3
オープン
409
450(税込)
3日以内出荷
62757425BL-200M2388.5ポリエステルブルーポリウレタン13通気性3
オープン
409
450(税込)
3日以内出荷
62757434BL-200S2278ポリエステルブルーポリウレタン13通気性3
オープン
409
450(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする