勝星産業
フィットグラブ黒 3双組
摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途
梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等
コーティング
手の平コート
色(すべり止め)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(3双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62757443
BK-200
L
24
8.5
8.5
ポリエステル
ブラック
ポリウレタン
13
通気性
3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
62757459
BK-200
M
23
8
8.5
ポリエステル
ブラック
ポリウレタン
13
通気性
3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
62757468
BK-200
S
22
7.5
8
ポリエステル
ブラック
ポリウレタン
13
通気性
3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください