勝星産業
強力ゴム張り3双組
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
強力なゴム張りタイプ。
摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。
使用するほど柔らかくなります。
7ゲージ厚手タイプ
用途
一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62757486
#272
1組(3双)
フリー
24
8
11
ポリエステル・他
イエロー
天然ゴム
10
耐久性・摩耗性・耐久性・吸汗性・通気性
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
29367329
#272
1袋(3双)
フリー
24
-
-
-
グリーン
天然ゴム
7
柔軟性、耐摩耗性、耐久性、薄手、通気性、吸汗性
3
オープン
取扱い終了
代替品有
62757477
#272
1組(3双)
フリー
24
8
11
ポリエステル、他
イエロー
天然ゴム
7
耐久性
3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください