ゴム引きブルー厚手5双組

ゴム引きブルー厚手5双組 - 勝星産業ゴム引きブルー厚手5双組 - 勝星産業ゴム引きブルー厚手5双組 - 勝星産業ゴム引きブルー厚手5双組 - 勝星産業ゴム引きブルー厚手5双組 - 勝星産業
(1件のレビュー)

作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。
7ゲージ厚手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減

用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等質量(g)400機能摩耗性・耐久性・吸汗性・通気性色(手首部)ブルー色(すべり止め)ブルーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(5双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62757495#565フリー228.510ポリエステル・綿ホワイト天然ゴム75
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62757495
2022-01-25
用途: 物流作業で使用しています。
株式会社ミツマ卸売・小売業

ダンボール入り製品の積み下ろしに使用していますが、丈夫で安価なところが非常に気に入っています。商品を挟んで持ち上げても滑らないので仕事が非常に楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする