勝星産業
ジュニアグローブ
通気性・吸汗性に優れた綿100%。
子供の手に合わせたサイズ展開
用途
課外活動、職業体験、アウトドア、レジャー等
材質
綿
色
生成り
入数(双)
1
機能
吸汗性
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62757556
#515
10G
L(子ども用)
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
62757565
#515
10G
M(子ども用)
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
62757574
#515
10G
S(子ども用)
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
62757583
#515
10G
2S(子ども用)
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
62757599
#515
10G
3S(子ども用)
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください