ジュニアグローブ(ボツ付)

ジュニアグローブ(ボツ付) - 勝星産業ジュニアグローブ(ボツ付) - 勝星産業ジュニアグローブ(ボツ付) - 勝星産業ジュニアグローブ(ボツ付) - 勝星産業ジュニアグローブ(ボツ付) - 勝星産業ジュニアグローブ(ボツ付) - 勝星産業ジュニアグローブ(ボツ付) - 勝星産業ジュニアグローブ(ボツ付) - 勝星産業
(1件のレビュー)

通気性・吸汗性に優れた綿100%。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
子供の手に合わせたサイズ展開

用途課外活動、職業体験、アウトドア、レジャー等機能滑り止め付材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)内容量1双
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62757608#516L(子ども用)206.58.519綿生成り32101
オープン
149
164(税込)
当日出荷
62757617#516M(子ども用)19.56.58.518綿生成り32101
オープン
149
164(税込)
当日出荷
62757626#516S(子ども用)16.55.37.317綿生成り23101
オープン
149
164(税込)
当日出荷
62757635#5162S(子ども用)15.55.37.316綿生成り22101
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
62757644#5163S(子ども用)13.556.814綿生成り18101
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62757644
2022-02-25
用途: 工作、山歩き

4歳の娘が工作の時に使用するために購入しました。
サイズが不安でしたが3Sサイズでぴったりでした。
滑り止めのデザインも可愛くて娘も気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする