勝星産業
ミニプレイ
通気性・吸汗性に優れた綿100%。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
高級感のある甲部分の3本飾り。
手にフィットするマチ付きタイプ。
袖口横開きによりスムーズな脱着が可能
用途
精密部品の組立、成形品加工作業、接客業等
材質
綿(縫製手袋)
色
ホワイト
入数(双)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
手の平幅(cm)
8.5
左右区別
有
指マチ
有
色(すべり止め)
白
内容量
1ダース(12双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62757653
#205
L
22
23
9
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
62757669
#205
M
20
21
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください