曜日別特売

純綿軍手(5本編み)

純綿軍手(5本編み) - 勝星産業純綿軍手(5本編み) - 勝星産業

通気性・吸汗性に優れた綿100%軍手。
5本編み。
7ゲージタイプ

用途一般作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業、工場作業、ゴミ拾い等材質綿生成り質量(g)750入数(双)12機能熱に強い全長(cm)23糸本数(本)5中指長(cm)8手の平幅(cm)9.5色(手首部)レッドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1ダース(12双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62757818#8007フリー
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする