勝星産業
純綿 極(5本編み)
通気性・吸汗性に優れた綿100%軍手。
従来の純綿手袋よりもより厚くなっています。
5本編み。
7ゲージタイプ
用途
一般作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業、工場作業、ゴミ拾い等
材質
綿
色
生成り
質量(g)
820
入数(双)
12
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
色(手首部)
レッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース(12双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62757827
#810
7
フリー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください