曜日別特売

防水特厚ターポリンバッグ20リットル

防水特厚ターポリンバッグ20リットル - STATUSUNI(ステータスユニ)防水特厚ターポリンバッグ20リットル - STATUSUNI(ステータスユニ)

濡れてしまっては困る書類・精密機械類・計測器等の大切なモノを雨・水の飛沫から守る肉厚の防水バッグです。優れた防水性と耐久性で、強い雨でも内容物を濡らしません。容積は20リットルありノートPCや小型ポータブル電源(リチウムイオンバッテリー)も入れられる大きさとなっております。お仕事だけでなく普段使いでもお使いいただけるオススメの商品です。

用途濡らしたくない書類・精密機械類・計測器等の運搬に。「手持ち」「肩掛け」「リュックスタイル」と状況に応じて運搬スタイルを変化させて使用できます。仕様防水バッグ【単品】セット内容防水ターポリンバッグ本体、リュック用ショルダーベルト2本材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.52ブラック容量20L質量(g)約390(本体)寸法(縦×横)(cm)58×37底面(Φmm)37内容量1個
注意
※非常時に使用される「防水バケツ/ウォーターバッグ」のように直接飲料水を入れての可搬用には適しておりません。
※飲料用は衛生面を考慮された容器等に入れるようお願い致します。
※素材の特性上、炎天下の車内に放置しないで下さい。
※特にリチウム電池を搭載したスマホ・ノートPC・モバイルバッテリー・ポータブル電源等
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627578546103
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする