曜日別特売

SDHCカード CLASS10 UHS-I

SDHCカード CLASS10 UHS-I - アドテック

アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、
データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。
また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ
くりを追求しております。
これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、
パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。

SDスピードクラスCLASS10 UHS-I内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
メモリー容量
フラッシュ
転送速度(MB/sec)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62757897EHC04GSITFCECDSDHC24.0×32.0×2.14GBSLC読込30(最大)、書込28(最大)
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
62757906EHC08GSITFCECDSDHC24.0×32.0×2.18GBSLC読込30(最大)、書込28(最大)
オープン
54,980
60,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
62757915EHC16GSITFCECDSDHC24.0×32.0×2.116GBSLC読込30(最大)、書込28(最大)
オープン
77,980
85,778(税込)
当日出荷
62757924EHC32GSITFCECDSDHC24.0×32.0×2.132GBSLC読込30(最大)、書込28(最大)
オープン
199,800
219,780(税込)
当日出荷
62757958EHC16GPBWHBECDASDHC24.0×32.0×2.116GBaMLC読込90(最大)、書込70(最大)
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
62757967EHC32GPBWHBECDASDHC24.0×32.0×2.132GBaMLC読込90(最大)、書込70(最大)
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
62758089EMH04GSITDBECCmicroSDHC11.0×15.0×1.04GBSLC読込30(最大)、書込28(最大)
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
62758098EMH08GSITDBECCmicroSDHC11.0×15.0×1.08GBSLC読込30(最大)、書込28(最大)
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
62758116EMH08GPBWGBECDAmicroSDHC11.0×15.0×1.08GBaMLC読込90(最大)、書込70(最大)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
62758134EMH32GPBWGBECDAmicroSDHC11.0×15.0×1.032GBaMLC読込90(最大)、書込70(最大)
オープン
57,980
63,778(税込)
当日出荷
62757949EHC08GPBWHBECDASDHC24.0×32.0×2.18GBaMLC読込90(最大)、書込70(最大)
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
62758107EHC04GPBWGBECDASDHC24.0×32.0×2.14GBaMLC読込90(最大)、書込70(最大)
オープン
8,698
9,568(税込)
取扱停止中
62758125EMH16GPBWGBECDAmicroSDHC11.0×15.0×1.016GBaMLC読込90(最大)、書込70(最大)
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
62757933EHC04GPBWGBECDASDHC24.0×32.0×2.14GBaMLC読込90(最大)、書込70(最大)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする