曜日別特売

100V 833VA UPS 5Pシリーズ(CE,UL,RoHS3対応)

100V 833VA UPS 5Pシリーズ(CE,UL,RoHS3対応) - EATON(イートン)
用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。出力電圧(V)100、120、125 (-10% / +6%)入力電圧(V)100~125コンセント出力5-15R(8)出力波形正弦波相数単相2線入力周波数(Hz)50/60プラグ形状5-15P入力電圧範囲(V)80~128(100設定時)出力容量(VA/W)833/641内容量1個
注意
※【接続してはいけない機器】大電流が断続的に流れる機器 (例:レーザープリンタ、複写機、冷蔵庫、エアコンなど)/半波整流器、モーター、トランス、コイル等の誘導性の機器(例:掃除機、ドライヤなど)/人体(生命)に重大な影響をおよぼすような医療機器及び高度な信頼性を要求される機器
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627582385P1000
148,600
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする