ダンスーパー岩糸ロープ

ダンスーパー岩糸ロープ - 愛和産業ダンスーパー岩糸ロープ - 愛和産業
(1件のレビュー)

高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです
ストランドを2本撚、ロープを3本撚にすることでキンクしにくくほどけにくいロープです
左右合せて使用することでさらに撚りが反発しにくくなります

用途刺網漁(浮子側・沈子側・力糸)・延縄漁・カゴ漁・スレ巻用など。酪農用頭絡(もくし)ライトグリーンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※製造上、原糸のつなぎが入る場合がございます
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
目付(g/m)
太さ(mm)
ひも・糸種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62758737右撚2×3打3.0mm約6003約5.0--
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758746右撚2×3打3.5mm約4803約6.25--
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758755右撚2×3打4.0mm約4003約7.5--
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758764右撚2×3打4.5mm約3003約10--
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758773右撚2×3打5.0mm約4005約12.5--
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758789右撚2×3打6.0mm約2855約17.5--
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758798右撚2×3打7.0mm約40010約25--
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758807右撚2×3打8.0mm約33010約30--
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758816左撚2×3打3.0mm約6003約5.0--
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758825左撚2×3打3.5mm約4803約6.253.5-
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758834左撚2×3打4.0mm約4003約7.54-
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758843左撚2×3打4.5mm約3003約104.5-
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758859左撚2×3打5.0mm約4005約12.55ロープ
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758868左撚2×3打6.0mm約2855約17.56ロープ
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758877左撚2×3打7.0mm約40010約257ロープ
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758886左撚2×3打8.0mm約33010約308ロープ
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758895左撚2×3打9.0mm約28510約359ロープ
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758904左撚2×3打10mm約28510約4510ロープ
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62758913左撚2×3打12mm約22012約6012ロープ
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-02
用途: 刺し網アバ綱
その他業種

それなりの物だったがほつれの目立つところも多かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする