愛和産業
PEアイロープ
高強度ポリエチレンを使用したロープです
吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです
用途
養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途
材質
ポリエチレン
色
黒
長さ(m)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
ロープ
内容量
1巻(200m)
注意
※非熱処理品です
※識別線として青線入
※製造上、原糸のつなぎが入る場合がございます
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62759096
4.0mm×200m黒
約1.6
4
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62759105
5.0mm×200m黒
約2.7
5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62759114
6.0mm×200m黒
約3.5
6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62759123
7.0mm×200m黒
約5.0
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62759139
8.0mm×200m黒
約6.4
8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62759148
9.0mm×200m黒
約8.1
9
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62759157
10mm×200m黒
約10
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください