愛和産業
PEアイレックスロープ
高強度ポリエチレンを使用したロープです
吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです
用途
養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途
材質
ポリエチレン
色
黒
長さ(m)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
ロープ
内容量
1巻(200m)
注意
※非熱処理品です
※識別線として青線入
※製造上、原糸のつなぎが入る場合がございます
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62759166
12mm×200m
約14.8
12
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62759175
14mm×200m
約19.8
14
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62759184
16mm×200m
約25.8
16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62759193
18mm×200m
約32.6
18
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62759209
20mm×200m
約40.2
20
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62759227
24mm×200m
約57.6
24
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62759218
22mm×200m
約48.5
22
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください