曜日別特売
モノタロウ

小型 電卓 10桁 税計算無し

小型 電卓 10桁 税計算無し - モノタロウ小型 電卓 10桁 税計算無し - モノタロウ小型 電卓 10桁 税計算無し - モノタロウ小型 電卓 10桁 税計算無し - モノタロウ小型 電卓 10桁 税計算無し - モノタロウ小型 電卓 10桁 税計算無し - モノタロウ小型 電卓 10桁 税計算無し - モノタロウ
(19件のレビュー)

持ち運びやすく、机の上でも場所を取らない小型電卓です。

仕様加減乗除算、定数計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付質量(g)90電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可)桁数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×105×21機能加減乗除算、定数計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付表示桁数10表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×105×21内容量1個
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※本機を分解したり、改造したりしないでください。
※極端な温度状況下や温度変化のある場所、湿度やほこりの多い場所での使用や保管はしないでください。
※本機をひねったり、曲げたりしないでください。故障の原因となります。
※鋭利なものでキー操作をしないでください。故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865365-
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: 現場で計算する時に使用

サイズも小さめで邪魔にならないが必要最低限の機能はついているので購入しました。お値段も購入しやすい価格設定だと思います。

2025-09-08
用途: 事務作業全般で使用
飲食業

必要最低限のキーがそろっていて重宝しています。税計算など必要なくメモリーだけで十分です。文字盤も大きいのがさらに良い。

2025-10-21
用途: 重量計算
自動車・二輪車・自転車関連業

新しい職員が入社したので 買いました プラス機能だけの使用となりますので
低価格の値段で 丁度良いです

2025-08-09
用途: 普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

裏のクッションがすぐ取れたのですがすぐ交換対応して頂きました。普通に使いやすいです。

2025-06-09
用途: 事務作業
and N株式会社卸売・小売業

ボタンが押しやすく、使用感が良い。その為計算間違えが少なくて良い。

2025-05-24
用途: 事務作業
株式会社田島製作所

簡単な作業であればこちらで十分だと思います。打った感覚が強く、打ちやすいと思います。

2025-03-12
用途: 計算
適斎塾

長年持っていたものが壊れたので、新しく買った。電源も必要なく、ボタンを押しやすいので、スマホやパソコンよりすぐに計算処理できます。

対象商品 : 62865365
2025-05-06
用途: 見積り計算等
卸売・小売業

ちょうど良い大きさで使い易いので2台目です。鞄と車内に。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする