曜日別特売
モノタロウ

小型 電卓 12桁 税計算有り

小型 電卓 12桁 税計算有り - モノタロウ小型 電卓 12桁 税計算有り - モノタロウ小型 電卓 12桁 税計算有り - モノタロウ小型 電卓 12桁 税計算有り - モノタロウ小型 電卓 12桁 税計算有り - モノタロウ小型 電卓 12桁 税計算有り - モノタロウ小型 電卓 12桁 税計算有り - モノタロウ
(16件のレビュー)

持ち運びやすく、机の上でも場所を取らない小型電卓です。

仕様加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付質量(g)96電源太陽電池+L1154F(或AG13)ボタン電池(交換可)桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×101×35機能加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付表示桁数12表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・計算記号(+、-、×、÷)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×101×35内容量1個
取扱説明書:(5.6MB)
注意
※本機を分解したり、改造したりしないでください。
※極端な温度状況下や温度変化のある場所、湿度やほこりの多い場所での使用や保管はしないでください。
※本機をひねったり、曲げたりしないでください。故障の原因となります。
※鋭利なものでキー操作をしないでください。故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865374-
659
725(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62865374-27510614K072J- 小型電卓 スマートバリュー 27510614小型電卓スマートバリュー1台
969
税込1,066
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62865374
2026-01-21
用途: 分量計算など
卸売・小売業

軽くて持ちやすくてサイズ感がとても使いやすいです。
ただ入荷時に裏側の滑り止めが1箇所欠損していたのが少し残念ではありました。
使用するには問題ないのでこのまま使わせていただきます。

対象商品 : 62865374
2025-04-14
用途: 普段の仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

電卓がないと不便な仕事に使用しております。
小型で携帯に便利で重宝しております。
デザインや色使いもシンプルで飽きがこなくとても気に入っています。
電源オンボタンはありますがオフはなく、約五分で自動的にオフになります。

2025-05-07
用途: 仕事用
有限会社エステック建設業・工事業

使い易く気に入りました
税計算があるので見積書作成で使ってます。

1が参考にしています
2025-03-21
用途: 事務作業
ボディ-ショップいわま

お値段で選びました、今までの電卓と変わりなく使用できています
後は耐久性がどのくらいかですね

対象商品 : 62865374
2025-03-18
用途: 一般的な経理計算
金融・保険業

持ち運びにちょうどいい。ボタンは少し小さいので慣れが必要だが、液晶は大きく見やすい。

対象商品 : 62865374
2024-04-13
用途: 経理
不動産業

会社では別の電卓を使用していますが家で仕事する際にないと不便なので購入しました。
ちょっと計算するくらいなので小型の安いのにしましたが税率計算が地味に便利でした。
会社でも使いたいのでまた購入しようと思います。

対象商品 : 62865374
2024-04-21
用途: 計算するとき

モノタロウ特価のときに安価で買えました。税率付きで便利です

対象商品 : 62865374
2024-02-08
用途: 携帯用に
卸売・小売業

携帯用にはやや大きいかもですが、扱いやすいサイズ感なのでよろしいかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする