曜日別特売
モノタロウ

関数 電卓 簡易タイプ

関数 電卓  簡易タイプ - モノタロウ関数 電卓  簡易タイプ - モノタロウ関数 電卓  簡易タイプ - モノタロウ関数 電卓  簡易タイプ - モノタロウ関数 電卓  簡易タイプ - モノタロウ関数 電卓  簡易タイプ - モノタロウ関数 電卓  簡易タイプ - モノタロウ関数 電卓  簡易タイプ - モノタロウ
(9件のレビュー)
仕様基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、座標変換、ENG変換機能、√(平方根)、統計機能付属品動作確認用ボタン電池2個(L1131F(LR1130))質量(g)67電源L1131F(LR1130)ボタン電池(交換可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×72×12表示桁数10表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・第2機能モード(2ndF)・双曲線関数(HYP)・角度ディグリー(DEG)・角度ラジアン(RAD)・角度グラジアン(GRAD)2進数モード(BIN)・8進数モード(OCT)・16進数モード(HEX)・複素数計算(CPLX)・統計モード(STAT)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(2.7MB)
注意
※本機を分解したり、改造したりしないでください。
※極端な温度状況下や温度変化のある場所、湿度やほこりの多い場所での使用や保管はしないでください。
※本機をひねったり、曲げたりしないでください。故障の原因となります。
※鋭利なものでキー操作をしないでください。故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62865417-
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62865417
2026-02-11
用途: 普段使い
その他業種

実際に使用するのは三角関数程度なので、この価格で提供されるのは感謝。カバーが付いているのでボタン間に埃が溜まりにくくありがたい。2nd F + TAB後数字キーで小数点以下の桁数を指定できるが、解除方法が書いていない。数字の代わりに・(RND)で解除できます。

2026-02-08
用途: 普段使い
その他業種

使う関数はすべてそろっている。シャープのEL-501Tとほぼ同等。小数点桁数の指定方法は2ndF+TAB後に桁数(数字キー)を入力して指定するが、取説には解除方法が書いていない。同じ要領で”・”キーを入力すれば解除できます。

対象商品 : 62865417
2023-03-07
用途: プログラム作り等に使います。
ワカスギ精機

少し小さくて、ポケットに入り重宝してます。
現場と工場、色々なところで使用しています。

対象商品 : 62865417
2023-09-10
用途: 16進数の計算に
製造業

16進数の計算がササっとできる安価な電卓を探してました。
キーが小さくて押しづらいのがちょっとしたデメリット。

対象商品 : 62865417
2021-11-09
用途: 設計作業時
その他業種

持ち運びやすくて使いやすいです。あとは耐久性を期待しています。

対象商品 : 62865417
2024-03-07
用途: 原価計算
株式会社日本溶研

原価計算、見積作成の時、使っています。ボタンが小さいのが欠点です。

2が参考にしています
対象商品 : 62865417
2022-12-02
用途: デスクワーク
その他業種

真上からのぞき込む感じでないと液晶が見えにくい(7セグなので0が8に見える)
机上に置いての使用は見間違えの元になりまう

対象商品 : 62865417
2022-06-04
用途: 仕事用
製造業

文字が大きかったら尚良かったですが。特に支障無さそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
定数計算は出来ますか。
回答:
定数計算できます。
2024-06-10
質問:
三角関数の計算方法ですが、例  数字Sin×数字=で答えが導かれる方法での計算でしょうか。
回答:
角関数の計算方法は数字Sin×数字=で答えが導かれる方法での計算です。
(例:30Sin)
2024-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする