曜日別特売

充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎

充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎 - アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎 - アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎 - アルミス
(1件のレビュー)

電動開閉、刃の開閉が2段階!20mmと30mm調整可能!力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!

セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石質量(kg)電池装着時:約1.18入力電圧(V)充電器:AC100バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC21充電時間(時間)2~3動作時間3~4時間電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC21内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62759568ASH-30M
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62759568
2021-04-07
用途: 家庭菜園の庭木剪定
その他業種

初めて電動剪定バサミを購入しました。今まで手作業で大変苦労していましたが、2時間ほど作業しましたが、ほとんど休まず全く疲れを感じませんでした。バッテリーは1つで充分でした。太めの木も、なんのストレスなく切れました。
もっと早く購入しておきたかったです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
1が参考にしています
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする