工進
エンジンポンプ 口径50ミリ 海水用
錆に強く耐久性抜群の特殊樹脂を採用 海水や清水の水の移送に!海水移送も可能な樹脂ポンプケース採用エンジンは防錆タイプではありません
用途
潅水時の水の移送や洗浄に
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
内容量
1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※汚水や異物水には使用できません。 ※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。 ※ホースは付属しておりません。※エンジンは防錆タイプではありませんので水が掛からないようにしてください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
出力
全揚程(m)
吸入揚程(m)
最大吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62759848
PGH-50
50
エンジン:定格2.9PS 最大3.5PS
26
8
560
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
86336363
PGM50
50
-
21
-
-
¥
98,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください